項目 | 三邊升高平台廂式貨車 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12和14 ga。 |
手柄類型 | 管狀的 |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 65“ |
總寬度 | 30“ |
貨架長度 | 60“ |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 89.1 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 165.1 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪直徑 | 腳輪寬度 | 負載能力 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3S-2448-5PY | 5" | 1.25“ | 1200磅。 | 53“ | 24“ | 48“ | 24“ | 新台幣28,130元 | ||
RP3S-3048-6PY | 6" | 2" | 2000磅。 | 53“ | 30“ | 48“ | 30“ | 新台幣28,865元 |