項目 | 三邊高架網箱卡車 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12和13 ga。 |
手柄類型 | 管狀的 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 41“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 41.85 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
型號 | 腳輪直徑 | 腳輪寬度 | 負載能力 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP3X-1832-5PY | 5" | 1.25“ | 1200磅。 | 37“ | 18“ | 32“ | 18“ | 新台幣17,977元 | |
RP3X-2436-6PY | 6" | 2" | 2000磅。 | 41“ | 24“ | 36“ | 24“ | 新台幣30,169元 | |
RP3X-2448-5PY | 5" | 1.25“ | 1200磅。 | 53“ | 24“ | 48“ | 24“ | 新台幣23,551元 | |
RP3X-2448-6PY | 6" | 2" | 2000磅。 | 53“ | 24“ | 48“ | 24“ | 新台幣32,745元 | |
RP3X-3048-6PY | 6" | 2" | 2000磅。 | 53“ | 30“ | 48“ | 30“ | 新台幣29,639元 |