項目 | 帶吊門的高架平台廂式貨車 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12和14 ga。 |
手柄類型 | 管狀的 |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 53“ |
總寬度 | 30“ |
船重(kg) | 87.75 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
RPDS-2436-6PY | 41“ | 24“ | 新台幣30,137元 |