項目 | 網箱卡車 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12和13 ga。 |
手柄類型 | 管狀的 |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 53“ |
總寬度 | 30“ |
船重(kg) | 70.2 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 腳輪寬度 | 測量 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP4X-2436-6PY | 24“ | 6" | 無痕聚氨酯 | 2" | 12和13 ga。 | 2000磅。 | 40“ | 41“ | 新台幣32,308元 | ||
RP4X-2448-6PY | 24“ | 6" | 無痕聚氨酯 | 2" | 12和13 ga。 | 2000磅。 | 40“ | 53“ | 新台幣35,337元 | ||
RPDS-2436-5PY | 24“ | 5" | 無痕聚氨酯 | 1.25“ | 12和14 ga。 | 1200磅。 | 40“ | 41“ | 新台幣48,308元 | ||
RPDX-2436-6PY | 24“ | 6" | 無痕聚氨酯 | 2" | 12和13 ga。 | 2000磅。 | 40“ | 41“ | 新台幣36,003元 | ||
RPDX-2448-6PY | 24“ | 6" | 無痕聚氨酯 | 2" | 12和13 ga。 | 2000磅。 | 40“ | 53“ | 新台幣41,030元 | ||
BTX2436-6MR | 24“ | 6" | 模製橡膠 | 2" | 12和13 ga。 | 2000磅。 | 32“ | 41“ | 新台幣25,233元 | ||
BTX3060-6MR | 30“ | 6" | 模製橡膠 | 2" | 12和13 ga。 | 2000磅。 | 32“ | 65“ | 新台幣37,677元 |