項目 | 安全箱推車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
結構 | 鐵件 |
完 | 琺瑯 |
負載能力 | 3600磅。 |
網格尺寸 | 3/4 x 1-1/2" |
總深度 | 36“ |
總高度 | 47“ |
總長度 | 66“ |
總寬度 | 32“ |
貨架長度 | 60“ |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 99 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 167.64 |
船寬(厘米) | 78.74 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-2448-6PY | 48“ | 24“ | 48“ | 24“ | 新台幣44,347元 |