項目 | 穿孔甲板平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 模製橡膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)可旋轉模壓橡膠 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 9" |
甲板長度 | 48“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板類型 | 1-1 / 2英寸唇形甲板 |
甲板寬度 | 24“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 14 |
手柄類型 | 可移動推 |
負載能力 | 1600磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 38“ |
總長度 | 49“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 34.2 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 甲板長度 | 甲板類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T-510-P-LU | 36“ | 1-1 / 2英寸唇形甲板 | 37“ | 新台幣22,434元 | ||
T-520-P-1H | 48“ | 沖洗甲板 | 49“ | 新台幣25,190元 |