項目 | 三面手推車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
結構 | 焊接鋼 |
完 | 琺瑯 |
測量 | 12 |
負載能力 | 3600磅。 |
網格尺寸 | 3/4 x 1-1/2" |
貨架數量 | 1 |
總高度 | 57“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 24.5“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 76.95 |
船高(厘米) | 144.78 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 137.16 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 貨架數量 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-2460-6PY | 琺瑯 | 1 | 66“ | 24.5“ | 60“ | 24“ | 新台幣35,457元 | |
T1-3048-6PY | 琺瑯 | 1 | 54“ | 30.5“ | 48“ | 30“ | 新台幣33,441元 | |
T1-3060-6PY | 琺瑯 | 1 | 66“ | 30.5“ | 60“ | 30“ | 新台幣39,984元 | |
T2-2460-6PY | - | 2 | 66“ | 24.5“ | 60“ | 24“ | 新台幣58,781元 | |
T2-3048-6PY | - | 2 | 54“ | 30.5“ | 48“ | 30“ | 新台幣50,987元 | |
T2-3060-6PY | - | 2 | 66“ | 30.5“ | 60“ | 30“ | 新台幣64,302元 | |
T3-2448-6PY | 粉末塗層 | 3 | 54“ | 24.5“ | 48“ | 24“ | 新台幣37,435元 |