項目 | 冷凝水泵 |
安培 | 1.1 |
線長 | 6ft。 |
放 | 1/4“(M)NPT |
浮法材料 | 整體ABS塑料 |
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 205 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 145 |
GPH of Water @ 9 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 25 |
身高 | 4.437“ |
HP | 1/150 |
總長: | 7.437“ |
最大。 壓力 | 4.3 PSI |
最高 溫度 | 120 F |
泵類型 | 緊湊型潛水器 |
庫容 | 沒有水庫 |
手柄材料 | SST |
關閉 | 10英尺 |
類別 | 緊湊型潛水器 |
UPC | 010121119963 |
電壓 | 120 |
瓦 | 70 |
信號寬度 | 3.75“ |
船重(kg) | 1.84 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長: | 安培 | 線長 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 泵類型 | 手柄材料 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551320 | 12“ | 3.5 | 9ft。 | 11.2 PSI | 120 F | 淺鍋 | SST | 1加侖 | 新台幣19,909元 | ||
554405 | 10.5“ | 1.0 | 6ft。 | 6.5 PSI | 140 F | 直式 | 不銹鋼 | 1/2加侖 | 新台幣4,204元 | ||
554425 | 10.5“ | 1.5 | 6ft。 | 8.6 PSI | 140 F | 直式 | 不銹鋼 | 1/2加侖 | 新台幣3,838元 | ||
554531 | 10 13機構/ 64“ | 0.6 | 6ft。 | - | 140 F | 直式 | 不銹鋼 | 1/3加侖 | 新台幣4,762元 | ||
554542 | 10 5機構/ 16“ | 1.5 | 6ft。 | - | 140 F | 直式 | 不銹鋼 | 1/3加侖 | 新台幣5,048元 | ||
554550 | 10 13機構/ 64“ | 1.5 | 6ft。 | - | 140 F | 直式 | 不銹鋼 | 1/3加侖 | 新台幣5,584元 | ||
553101 | 12“ | 1.0 | 6ft。 | 6.1 PSI | 110 F | Large | 不銹鋼 | 1加侖 | 新台幣8,640元 |