項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 15.5 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 12 40機構/ 43“ |
排放NPT | 3" |
出料口尺寸 | 3“ -NPT |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 160 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 148 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 137 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 125 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 111 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 84 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 15 |
身高 | 19.753“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1.5 |
葉輪材質 | 黃銅 |
最高 迪亞 固體 | 2" |
最高 頭 | 64英尺 |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最高 溫度 | 140學位F. |
電機轉速 | 3000 |
電機類型 | 永久性分體電容器,油浸式 |
段落 | 1 |
泵類型 | 手動操作 |
RPM | 3000 |
手柄材料 | 碳/陶瓷 |
軸封 | 碳/陶瓷 |
開關類型 | 與機身相同顏色 |
熱保護 | 沒有 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
UPC | 010121120846 |
電壓 | 230 |
商品保修條款 | 2ACD3 |
船重(kg) | 42.64 |
船高(厘米) | 59.18 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 安培 | 軸承類型 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 身高 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511346 | - | 9.5 | 球 | - | 120 | - | 11 3機構/ 5“ | 1/2 | 新台幣30,345元 | ||
514620 | 40 | 11 | 球 | - | - | - | 17 1機構/ 5“ | 1 | 新台幣52,142元 | ||
514720 | 40 | 6.3 | 球 | - | - | - | 17 1機構/ 5“ | 1 | 新台幣50,248元 | ||
520100 | 140 | 18 | 球 | 120 | - | 58 | 19.753“ | 2 | 新台幣58,352元 | ||
520150 | 140 | 12.6 | 球 | 120 | - | 58 | 19.753“ | 2 | 新台幣62,452元 | ||
509204 | - | 9 | 上袖和下球 | - | 110 | - | 11 2機構/ 5“ | 4/10 | 新台幣17,363元 | ||
511256 | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 hp | 新台幣25,509元 | 詢價
|