LITTLE GIANT PUMPS 553245 冷凝泵,230V,1/5 Hp,50/60 Hz,1A
得到它 可能 14, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 14, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 冷凝水泵 |
安培 | 1 |
線長 | 6英尺 |
放 | 3/8“銅管 |
出料口尺寸 | 3機構/ 8“ |
浮法材料 | 聚丙烯 |
1 英尺處的 GPH | 450 |
15 英尺處的 GPH | 380 |
3 英尺處的 GPH | 445 |
5 英尺處的 GPH | 440 |
9 英尺處的 GPH | 415 |
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 450 |
GPH of Water @ 15 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 380 |
GPH of Water @ 5 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 440 |
GPH of Water @ 9 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭 | 415 |
身高 | 10.5“ |
HP | 1/5 |
Hz | 50/60 |
總長: | 12“ |
最高 溫度 | 120 F |
PSI | 19.5 |
泵類型 | 大容量 |
庫容 | 1加侖 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
關機 | 45英尺 |
關閉 | 45英尺 |
油箱尺寸 | 1加侖 |
類別 | 大容量 |
電壓 | 230V |
瓦 | 250W |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | MX |
A. 必須定期檢查冷凝泵系統是否正常運行。 頻率會因使用設備的環境而異,但應至少每三個月一次。
A. 在正常工作的 HVAC 系統中,當滴盤中的水位達到所需水位時,冷凝泵將啟動。 如果它溢出,這意味著冷凝泵沒有按預期打開,這可能意味著它有故障或損壞。
A. 隨著時間的推移,浮子和浮子組件會積聚碎屑,這會堵塞系統並阻止其觸發浮子開關和排水。 隨著時間的推移,浮子及其組件也會受到磨損,這可能導致冷凝泵故障。