得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 輸送泵 |
安培 | 1.3 |
軸承類型 | 推力 |
軸承 | 推力 |
容量 | 8.5加侖/分鐘 |
線長 | 6英尺 |
線型 | 3芯SJO |
設計 | 重力進料,要求泵入口低於液位 |
放 | 1/2“ MNPT |
滿載電流 | 1.40 |
墊片 | FKM |
墊片材料 | FKM |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 8.3 |
1 英尺處的 GPM | 8.3 |
15 英尺處的 GPM | 1.7 |
3 英尺處的 GPM | 7.6 |
6 英尺處的 GPM | 7.1 |
9 英尺處的 GPM | 5.9 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 1.7 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 7.6 |
水的GPM @ 6英尺 頭 | 7.1 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 5.9 |
身高 | 5.5“ |
住房 | PPS |
外殼材質 | PPS |
HP | 1/25 |
Hz | 50/60 |
葉輪 | PPS |
葉輪材質 | 帶碳襯套的玻璃填充聚丙烯硫化物 |
進口 | 1/2“ MNPT |
總長: | 7.9“ |
液體溫度 | 200度 F |
最高 頭 | 16.2英尺 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
最高 黏度 | 100個SSU |
電機外殼 | 歐佩克 |
電機類型 | SP |
安裝 | 橫式 |
資訊插座&面板 | 1 / 2 MPT |
PSI | 7 |
RPM | 3100 |
關機 | 16.2英尺 |
溫度(F)@ 0 PSIG | 200 |
溫度(F)@ 10 PSIG | 200 |
溫度(F)@ 20 PSIG | 150 |
溫度(F)@ 30 PSIG | 150 |
類別 | 帶底座 |
電壓 | 115V |
瓦 | 94W |
信號寬度 | 3.9“ |
船重(kg) | 2.84 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | MX |