項目 | 輸送泵 |
安培 | 2.4 |
容量 | 11.5加侖/分鐘 |
線長 | 6英尺 |
放 | 1/2“ MNPT |
1 英尺處的 GPM | 11.5 |
15 英尺處的 GPM | 6.5 |
20 英尺處的 GPM | 3 |
3 英尺處的 GPM | 11 |
6 英尺處的 GPM | 10 |
9 英尺處的 GPM | 9.1 |
身高 | 4.3“ |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 玻璃填充聚丙烯和 Ceramagnet “A” |
進口 | 1/2“ FNPT |
總長: | 8.9“ |
液體溫度 | 150度 F |
PSI | 10.2 |
RPM | 3250 |
關機 | 23.7英尺 |
電壓 | 115V |
瓦 | 213W |
信號寬度 | 4" |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 瓦 | HP | PSI | 線長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582012 | 230V | 1.4 | 212W | 1/12 | 10.2 | 6英尺 | 新台幣17,835元 | 詢價
|