LITTLE GIANT PUMPS

Little Giant 擁有 80 多年的經驗,一直致力於為暖通空調、灌溉、防洪、廢水處理和海洋行業的管道應用製造直列泵和潛水泵。 Little Giant 的這些泵設計用於將液體從一個區域泵送並輸送到另一個區域。 了解更多

篩選

高跟鞋

水喉水務工程

電器類

汽車

戶外裝備

氣動工具

水力學

硬體規格

暖通空調和製冷

加工

車隊和車輛維修

潤滑

緊固件

油漆設備及用品

手工具

測試儀器

送電

高跟鞋 篩選

污水泵和污水泵查看全部

  • 電動污水泵
  • 廢水泵

    Little Giant E 系列污水泵採用熱塑性/不銹鋼排放裝置和電機支架,可防止金屬和礦物質造成的損壞。 這些泵配備了陶瓷軸承套,可降低噪音並延長使用壽命,並配備碳酚醛止推墊圈,以防止不受控制的磨損。

  • 研磨泵

    Little Giant 單缸和雙缸研磨機泵專為卓越的切割效果而設計,研磨速度高達每分鐘 414000 次切割。 它們具有用於研磨生活污水的強大單相電機和具有環氧樹脂塗層的鑄鐵機身,以實現耐用性和耐腐蝕性。

  • 高揚程污水泵

    Little Giant 高揚程污水泵用於將廢水或經好氧處理系統處理過的污水供應至噴淋、滴灌和土丘灌溉系統。 這些泵具有由 Celcon/複合材料製成的葉輪,具有高線性熱膨脹係數並增加了結構剛度。

  • 水槽泵系統

    Little Giant 水槽泵系統用於清除不切實際的排水區域(例如水槽下方和洗衣盤下方)的廢水。 它們具有熱過載保護和緊湊的設計,適合有限空間應用。

  • 潛水排污泵

    Little Giant 潛水污水泵包括各種手動和自動潛水泵,功率範圍為 0.4 至 2 馬力。 它們具有渦流葉輪,可防止堵塞,是污水和廢水輸送的理想選擇。

  • 潛水排污泵

    Little Giant 潛水污水泵從地下室污水坑中排出水,並在污水坑底部完全在水下工作。 這些泵浸入水中以冷卻泵電機並防止其過熱,從而延長其使用壽命。

  • 污水池和污水池

    Little Giant 耐腐蝕、無縫集水盆和集水盆蓋由聚乙烯製成。 它們用於固定污水泵以去除積水。

  • 油底殼/電池備用系統

    Little Giant 集水坑/電池備用系統用於補充主泵,當主泵因停電或機械故障而發生故障時,可提供數小時的額外保護,防止水損壞。 它們具有深循環和免維護船用/太陽能/鉛酸電池。

  • 污水泵/污水泵系統

    Little Giant 單一污水和廢水去除系統旨在減少水侵入和開關故障。 它們具有自動背負式機械浮動開關,用於無法進行重力排水的應用。

  • 公用/脫水泵

    用於從淺處排出積水,並配有無堵塞葉輪和單相熱保護電機。 提供不同的材料,額定電流和流量

井泵查看全部

  • 可轉換井噴射泵
  • 噴射泵系統

    Little Giant 噴射泵設計用於向農村農場、家庭和小屋提供加壓淡水。 它們具有密封板和鑄鐵外殼,使用壽命長、耐用。 水箱的丁基橡膠隔膜系統使空氣遠離系統中的水。

  • 淺井噴射泵

    Little Giant 淺井噴射泵用於向農村家庭、農場和小屋供應加壓淡水。 它們採用減少冷凝設計,與鋼罐、鑄鐵外殼和密封板集成在一起,使用壽命長。

  • 潛水井泵頭
  • 潛水泵
  • 井泵配件

    Little Giant 注入器套件非常適合淺井和深井安裝。 它們還可用於在農場和小屋安裝 JPC 系列可轉換噴射泵。

離心泵查看全部

  • 增壓泵和系統

    Little Giant BT4 增壓泵旨在幫助提高涉及水和化學品的應用中的壓力。 它們採用對稱設計,易於水平或垂直安裝,並且易於使用、基於流量的控制裝置可確保始終保持一致的壓力。

  • 耐化學腐蝕泵

    Little Giant 耐化學腐蝕潛水離心泵用於水展示、空調和機床中的輸水/再循環應用。 這些 NK-1 和 NK-2 系列充油直驅潛水泵配有尼龍外殼、氟橡膠 (FKM) 軸封和聚乙烯篩網。

  • 製冰機泵

    Little Giant CSA 認可的通用製冰機泵配有帶熱過載保護的 1/25 馬力電機和不銹鋼軸。 他們擁有 NSF 認證的 ABS 蝸殼、底座和排放適配器。

  • 自吸泵

    Little Giant 自吸泵設計用於在高達 6 英尺(1.8 m)的高度提供即時供水或脫水服務。 它們具有非潛水式不銹鋼/鍍黃銅泵體和重型金屬手柄。 它們還配有雙螺紋進氣口和排氣口。

  • 小池塘/噴泉泵

    包括各種小巨人池塘泵和噴泉泵,用於確保適當的水運動並調節池塘中的氧氣供應。 有不同的外殼和葉輪材料可供選擇

泵配件查看全部

  • 化工泵配件
  • 循環泵配件
  • 柱塞泵配件

    LGRM系列深井噴射器設計用於從b / w 25至110 ft的深度泵送水。具有旋入式噴射器,可輕鬆從淺井安裝轉換為深井安裝;機械軸封,可實現連續水潤滑和防洩漏安裝;可調壓力開關,可在30至50 psi壓力之間選擇

  • 泵軟管套件

泵控制查看全部

  • 浮球開關

    直接作用和串聯控制開關,用於控制各種污水泵,污水泵和污水泵。 包括浮子,帶插頭的電線,安裝帶和兩個可調節的安裝夾。 提供輔助冷凝水,輔助安全和隔膜型號

  • 機油開關和警報

冷凝水泵及配件查看全部

  • 冷凝水泵配件

    包括各種可替換的冷凝水泵零件,例如止回閥(用於1-ABS或2EC-SPT / VCC / VCMA和VCL-24 / VCL-45ULS系列泵)和乙烯管

  • 冷凝水泵

    設計用於去除空調,冷凝鍋爐,冰箱和燃氣爐中的冷凝水(水)。 包括熱過載保護的電動機,以保護敏感組件免受高溫影響

泳池和水療泵查看全部

  • 工業泳池和水療泵
  • 泳池蓋泵

    用於快速清除池蓋,屋頂,建築工地和地下室中的水。 具有玻璃填充的聚丙烯外殼,腈軸密封和1/3 hp永久拆分電容器電機

機床和零件清洗泵查看全部

  • 機床泵

    經 UR 認證的冷卻劑泵用於蒸發冷卻器、實驗室和各種輸水應用。 採用耐腐蝕一體式鋼製電機軸,配有防潮繞組和阻燃外殼

  • 零件清洗泵

    包括各種帶有耐腐蝕外殼的潛水部件清洗泵。 提供不同的電壓和功率等級

化學泵查看全部

  • 化學轉移磁力驅動泵

    防漏重型磁力驅動泵,專為循環工業化學品和溶劑而設計。 採用具有熱過載保護功能的開式風扇電機,消除因密封件引起的摩擦損失、磨損和污染

撓性葉輪泵查看全部

  • 撓性葉輪底座泵

    鍍鎳的實用泵,具有全封閉的不通風電機,不銹鋼軸,Buna-N葉輪和密封件。 用於即時調水和脫水應用(最大6英尺)

池塘配件查看全部

  • 瀑布過濾器和池塘撇渣器

    用於保持池塘表面沒有草,葉和漂浮的雜物。 具有高密度聚乙烯分離器主體,大泵室和每小時10000加侖的最大流量

發動機驅動泵查看全部

  • 便攜式隔膜泵

    專為遠程脫水,除水和流體輸送應用而設計。 安全處理石油燃料,潤滑油和水基解決方案。 配備氯丁橡膠軟管和直嘴,可將吸力提升至20英尺

隔膜泵查看全部

  • 電動噴霧器泵

    不可潛水的高壓特種泵,配有尼龍泵頭,Ryton葉輪,碳/陶瓷軸封和雙絕緣電機。 用於地毯清潔和高壓清洗

關於小巨人泵

Little Giant Pumps 目錄包括水花園泵、污水泵、污水坑泵、公用設施泵、污水泵、冷凝水去除泵和雙工研磨機泵以及低壓下水道系統泵。 小巨人泵 VCMA-20 系列 冷凝水去除泵 非常適合去除冷凝鍋爐、空調、除濕機和冷藏展示櫃中的冷凝水。 這些經過 BAU、CE 和 TUV 認證的幫浦具有全自動啟動/停止安全開關和可拆卸的帶刺止回閥,可降低污染風險並保持系統清潔。 它們配備了熱保護 1/30 HP 電機,可在高達 50 攝氏度的液體溫度下運行,葉輪由玻璃填充聚丙烯製成,具有高彎曲強度和低摩擦力。 它們的電壓範圍為 115 至 230V。 品牌 雙工磨床是實現卓越切割效果和每分鐘 414000 次切割的理想選擇。 這些研磨機配備 2 馬力單相電機(3450 轉/分),具有內置過載保護功能,可防止過熱和過流損壞。 它們具有環氧樹脂塗層的鑄鐵主體,具有耐用性和耐腐蝕性。 它們配備了 4 英寸 Adapt-A-Flex 入口索環,可在平面/曲面上提供水和蒸汽密封。 提供各種雙工磨床、冷卻液箱、浮子開關和電動噴霧泵 Raptor Supplies.

要考慮的事情

交叉參考替代品

Little Giant Pumps 的 型号(製造商零件號)通常與等效代頓型號的各個參考交叉。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手泵系統,那麼很可能 Raptor Supplies 有同等的 Little Giant 泵可用。 客戶還可以使用型號的最後 5 位數字來交叉引用大多數這些工具。

運送地址

這些小巨人泵是重型產品。 它們需要仔細包裝,因為某些產品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些小巨人泵通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。

主要商品名稱

小巨人 WRS 系列 漏龍 & Jr. 漏龍

Little Giant WRS 系列 Drainosaur 和 Drainosaur Jr. 提供尺寸方便的水箱和泵組合,專為不切實際的重力排水場所而設計。 這些緊湊的系統有助於去除水...閱讀更多 

小巨人泵的競爭優勢

Little Giant 5-MSP 系列公用泵

緊湊而堅固的 5-MSP 系列 公用事業泵 專為需要水傳輸、去除或循環的連續工作操作而設計。 這些小巨人泵配備了耐用的尼龍葉輪,可將機械動力轉換為泵的動力輸出。 提供多種開關選項以實現自動操作,從而確保應用的靈活性。 它們採用鑄鋁結構以抵抗腐蝕。

小巨人潛水污水泵

小巨人 潛水泵 設計用於清除地下室或爬行空間的污水池中的積水/積水,並將水轉移到下水道管道。 這些裝置具有用於處理腐蝕性流體的不銹鋼外殼和用於處理帶有固體顆粒的液體的半開式葉輪設計。 它們完全浸沒在水下,當污水坑水位上升到危險水位時自動啟動電機,當水位下降到正常水位時停止泵。

常问问题

Little Giant 泵是在哪裡製造的?

Little Giant Pump Company 在俄克拉荷馬城佔地七棟建築,總面積超過 400000 平方英尺,用於製造潛水泵。

你需要什麼樣的泵來排空游泳池?

潛水泵是排水池的理想選擇。 這些潛水泵在完全浸沒在水中的情況下運行,並從游泳池安全地排出水。

小巨人污水泵的使用壽命有多長?

Little Giant 污水泵可以正常工作大約 10 年,但用戶可能不會注意到污水泵的缺陷,直到設備完全停止工作。

Little Giant 泵可以運行多長時間?

一般來說,Little Giant 污水泵能夠連續運行 6 至 24 小時,具體取決於降雨強度和泵的質量。