項目 | 輸送泵 |
安培 | 1.1 |
容量 | 17.5加侖/分鐘 |
線長 | 6英尺 |
放 | 1/2“ MNPT |
1 英尺處的 GPM | 17.5 |
15 英尺處的 GPM | 10.9 |
20 英尺處的 GPM | 8 |
3 英尺處的 GPM | 16.5 |
6 英尺處的 GPM | 15.3 |
9 英尺處的 GPM | 14 |
身高 | 5.5“ |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
葉輪材質 | 玻璃填充聚丙烯 |
進口 | 1英寸FNPT |
總長: | 8.7“ |
液體溫度 | 150度 F |
PSI | 11.9 |
RPM | 2400/2500 |
關機 | 27.5英尺 |
電壓 | 230V |
瓦 | 240W |
信號寬度 | 5.5“ |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 瓦 | HP | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583503 | 115V | 2 | 208W | 1/8 | 50/60 | 新台幣25,945元 |