項目 | 輸送泵 |
安培 | 2.9 |
容量 | 53加侖/分鐘 |
放 | 1英寸MNPT |
1 英尺處的 GPM | 53 |
15 英尺處的 GPM | 44 |
20 英尺處的 GPM | 42 |
3 英尺處的 GPM | 51.5 |
30 英尺處的 GPM | 36.54 |
6 英尺處的 GPM | 49.5 |
9 英尺處的 GPM | 48 |
身高 | 8.3“ |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
葉輪材質 | 碳填充PVDF |
進口 | 1 1/2" FNPT |
總長: | 17.3“ |
液體溫度 | 200度 F |
PSI | 25.5 |
RPM | 2850/3450 |
關機 | 58.5英尺 |
電壓 | 230 / 460V |
瓦 | 1230W |
信號寬度 | 8" |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | HP | PSI | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587600 | 115 / 230V | 11.8 | 3/4 | 25.5 | 1230W | 新台幣93,181元 | 詢價
|