項目 | 磁力驅動泵 |
安培 | 0.3 |
線長 | 6英尺 |
線型 | 18/3平定 |
設計 | 重力進料,要求泵入口低於液位 |
滿載電流 | 0.30 |
墊片 | 布納-N |
墊片材料 | 布納-N |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 2.5 |
1 英尺處的 GPM | 2.5 |
3 英尺處的 GPM | 1.8 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 1.75 |
身高 | 3.6“ |
HP | 1/200 |
進口 | 外徑1/2 |
總長: | 4.8“ |
最高 頭 | 5英尺 |
電機外殼 | 子 |
電機類型 | SP |
資訊插座&面板 | 外徑1/2 |
PSI | 2.2 |
關機 | 5英尺 |
溫度(F)@ 0 PSIG | 120 |
類別 | 磁力驅動鹽水 |
UPC | 010121889156 |
電壓 | 115V |
瓦 | 17W |
信號寬度 | 2.8“ |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | HP | 安培 | 1 英尺處的 GPH | Hz | 進水口尺寸 | 總長: | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582506 | 1/10 | 1.3 | 850 | 60 | 1 不擴散核武器條約 | 10.6“ | 115V | 150W | 新台幣18,847元 | 詢價
| |
582507 | 1/10 | 1.3 | 1325 | 60 | 1 不擴散核武器條約 | 11“ | 115V | 145W | 新台幣19,023元 | 詢價
| |
585514 | 1/2 | 4.6/2.5 | 2250/1800 | 60/50 | 1 不擴散核武器條約 | 15.3“ | 115 / 230V | 445W | 新台幣42,319元 | 詢價
| |
589200 | 1/30 | 1.1 | 325 | 60 | 1/2 不擴散核武器條約 | 7.9“ | 115V | 82W | 新台幣9,864元 | 詢價
| |
580506 | 1/30 | 1.6 | 510 | 60 | 1/2 FNPT | 9.1“ | 115V | 96W | 新台幣12,462元 | 詢價
| |
580507 | 1/30 | 1.5 | 770 | 60 | 1 不擴散核武器條約 | 9.4“ | 115V | 110W | 新台幣12,726元 | 詢價
| |
581506 | 1/15 | 0.8 | 700 | 60 | 3/4 FNPT | 11.4“ | 115V | 90W | 新台幣16,953元 | 詢價
|