項目 | 磁力驅動泵 |
安培 | 0.9 |
軸承類型 | 推力 |
軸承 | 推力 |
線長 | 6英尺 |
線型 | 三芯SJP |
設計 | 重力進料,要求泵入口低於液位 |
滿載電流 | 0.90 |
墊片 | 布納-N |
墊片材料 | 布納-N |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 5.4 |
1 英尺處的 GPM | 5.4 |
3 英尺處的 GPM | 5 |
6 英尺處的 GPM | 4.1 |
9 英尺處的 GPM | 2.7 |
水的GPM @ 3英尺 頭 | 5.0 |
水的GPM @ 6英尺 頭 | 4.1 |
水的GPM @ 9英尺 頭 | 2.7 |
身高 | 3.8“ |
住房 | 聚丙烯 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1/35 |
葉輪 | 聚丙烯 |
葉輪材質 | 聚丙烯 |
進口 | 1 / 2 MPT |
總長: | 7.5“ |
最高 頭 | 12.8英尺 |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.1 |
最高 黏度 | 100個SSU |
電機外殼 | 子 |
安裝 | 橫式 |
運營壓力 | 5.5 PSI |
資訊插座&面板 | 1 / 4 MPT |
PSI | 5.5 |
關機 | 12.8英尺 |
類別 | 磁力驅動 |
UPC | 010121899032 |
電壓 | 115V |
瓦 | 63W |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | MX |