項目 | 潛水排污泵 |
代理商合規 | cCSAus列出 |
安培 | 9 |
基礎材料 | ABS |
軸承類型 | 下球,上袖 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 9.625“ |
排放NPT | 1-1 / 2“ |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 70 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 60 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 45 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 25 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 80 |
身高 | 9.625“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 4/10 |
葉輪材質 | 尼龍 |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 4“ |
最高 頭 | 32英尺 |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最高 溫度 | 140學位F. |
機械密封 | 不銹鋼/碳/陶瓷/丁腈 |
電機轉速 | 1750 |
電機類型 | 充油PSC |
偏離點 | 3-1/2 to 6-1/2" |
在點上 | 10-1 / 2至13“ |
操作類型 | Automatic 自動錶 |
段落 | 1 |
RPM | 1750 |
軸封 | 碳/陶瓷 |
開關類型 | Tether |
頂級材料 | 鑄鐵 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 15.62 |
船高(厘米) | 28.96 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 24.89 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 安培 | 基礎材料 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 身高 | HP | 葉輪材質 | 最高 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620219 | 98 | 15 | 鑄鐵 | 130 | 13.75“ | 1/2 | 鑄鐵 | 63英尺 | 新台幣47,037元 |