項目 | 脫水/公用泵 |
代理商合規 | cCSAus |
安培 | 10 AC |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 20ft。 |
線徑 | 14/3 |
線型 | 上海交通大學 |
直徑 | 7.25“ |
排放NPT | 2" |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 76 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 71 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 68 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 60 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 54 |
水的GPM @ 35英尺 頭 | 46 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 38 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 80 |
手柄 | 不銹鋼 |
身高 | 14“ |
住房 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 球墨鑄鐵 |
總長: | 7.25“ |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 4“ |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最大頭 | 52英尺 |
電機外殼 | 不銹鋼 |
馬達外殼材料 | 不銹鋼 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸封 | 碳/陶瓷,碳化矽 |
熱保護 | 是 |
頂級材料 | 不銹鋼 |
類別 | 脫水/公用事業 |
UPC | 010121137868 |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 2年 |
信號寬度 | 7.25“ |
船重(kg) | 16.49 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 安培 | 線徑 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 手柄 | 身高 | HP | 葉輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620240 | 22 | 5 AC | 16/3 | 58 | 熱塑性 | 12“ | 1/2 | 我們的乳膠 | 新台幣28,163元 |