項目 | 合適的Clevis銷釘適合3/32英寸 |
完 | 樸素 |
總長: | 7機構/ 16“ |
材料 | 304不銹鋼 |
總長度 | 1機構/ 2“ |
Pin Dia。 | 3機構/ 16“ |
類別 | 標準 |
可用長度 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318240000 |
型號 | 項目 | 總長: | 總長度 | Pin Dia。 | 可用長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI1-4 | 合適的Clevis銷釘適合1/8英寸 | 17機構/ 32“ | 19機構/ 32“ | 3機構/ 16“ | 13機構/ 32“ | 新台幣68元 | |
PI1-5 | 合適的Clevis銷釘適合5/32英寸 | 17機構/ 32“ | 19機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 13機構/ 32“ | 新台幣76元 | |
PI1-6 | 合適的Clevis銷釘適合3/16英寸 | 23機構/ 32“ | 25機構/ 32“ | 5機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 新台幣91元 | |
PI1-7 | 合適的Clevis銷釘適合7/32英寸 | 27機構/ 32“ | 29機構/ 32“ | 5機構/ 16“ | 11機構/ 16“ | 新台幣113元 | |
PI1-8 | 合適的Clevis銷釘適合1/4英寸 | 31機構/ 32“ | 1 1機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 13機構/ 16“ | 新台幣142元 | |
PI1-10 | 合適的Clevis銷釘適合5/16英寸 | 1 3機構/ 32“ | 1.187“ | 7機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 新台幣254元 | |
PI1-12 | 合適的Clevis銷釘適合3/8英寸 | 1.125“ | 1.25“ | 1機構/ 2“ | 31機構/ 32“ | 新台幣527元 |