項目 | 前叉端 |
電纜尺寸 | 3機構/ 32“ |
材料 | 316不銹鋼 |
總長度 | 1 61機構/ 64“ |
Pin Dia。 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8431310060 |
原產地 | US |
型號 | 電纜尺寸 | 材料 | 總長度 | Pin Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS20667-2 | 1機構/ 16“ | 304不銹鋼 | 1 37機構/ 64“ | 3機構/ 16“ | 新台幣791元 | |
MS20667-3 | 3機構/ 32“ | 304不銹鋼 | 1 61機構/ 64“ | 3機構/ 16“ | 新台幣792元 | |
MS20667-4 | 1機構/ 8“ | 304不銹鋼 | 2 23機構/ 64“ | 3機構/ 16“ | 新台幣913元 | |
MS20667-5 | 5機構/ 32“ | 304不銹鋼 | 2 21機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,380元 | |
MS20667-6 | 3機構/ 16“ | 304不銹鋼 | 3.031“ | 5機構/ 16“ | 新台幣1,745元 | |
MS20667-7 | 7機構/ 32“ | 304不銹鋼 | 3.437“ | 5機構/ 16“ | 新台幣3,340元 | |
MS20667-8 | 1機構/ 4“ | 304不銹鋼 | 3 13機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,434元 |