項目 | 壓縮模具 |
材料 | 工具鋼 |
件數 | 2 |
內含尺寸 | 1/2鋁製橢圓形袖子 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8480410000 |
原產地 | US |
型號 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
HD3-8 | 1/4和9/32銅或鋁橢圓形以及1 / 4、9 / 32、5 / 16和3/8止動套筒 | 新台幣12,824元 | |
HD3-10 | 5/16銅或鋁橢圓形套管 | 新台幣12,824元 | |
HD3-12 | 3/8銅或鋁橢圓形套管 | 新台幣12,824元 | |
HD3-14C | 7/16銅橢圓袖 | 新台幣12,824元 | |
HD3-14A16C | 7/16鋁橢圓形和1/2銅橢圓形套筒 | 新台幣10,538元 |