項目 | 直柄端子輥模具套件 |
材料 | 工具鋼 |
件數 | 5對 |
內含尺寸 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 |
類別 | 對於12R392和13P082 |
船重(kg) | 9.98 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8466948585 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 件數 | 內含尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M1-S2 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 1/16 | 對於12R392和13P082 | 新台幣34,575元 | |
M1-S3 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 3/32 | 對於12R392和13P082 | 新台幣34,575元 | |
M1-S4 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 1/8 | 對於12R392和13P082 | 新台幣34,575元 | |
M1-S5 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 5/32 | 對於12R392和13P082 | 新台幣36,044元 | |
M1-S6 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 3/16 | 對於12R392和13P082 | 新台幣36,044元 | |
M2-S2 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 1/16 | 對於13P083、13P108和13P109 | 新台幣42,729元 | |
M2-S3 | 直柄端子輥模具套裝 | 2 | 3/32 | 對於13P083、13P108和13P109 | 新台幣42,729元 |