項目 | L型輪轂 |
下頜數 | 2 |
孔徑 | NA |
孔型 | 素色 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | L050 |
聯軸器類型 | L |
尺寸G | 0.48“ |
尺寸 SL | 0.31“ |
尺寸T | 1 / 4-20 |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.042hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 0.5hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 0.75hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 1.51馬力 |
輪轂長度 | 1.1“ |
集線器樣式 | 1 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.62“ |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 0.625“ |
最大。 速度 | 18000轉 |
最小 缸徑 | 0.25“ |
慣性矩 WR2 | 0.054 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 26.3英寸磅 |
鉗數 | 2 |
外直徑。 | 1.08“ |
總長度 | 1.71“ |
1,200 rpm 時的額定 HP | 0.5馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 0.75馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 0.042馬力 |
測量系統 | 英制 |
螺紋直徑 | 1 / 4“-20 |
每英寸螺紋數 | 1 / 4“-20 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 輪轂長度 | 外直徑。 | 材料 | 標稱扭矩 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410129 | L035 | 0.27“ | 0.375“ | 0.55“ | 0.63“ | 燒結鐵 | 3.5英寸磅 | L | 新台幣196元 | |
68514411094 | L095 | 1" | 1.125“ | 1.52“ | 2.11“ | 燒結鐵 | 194英寸磅 | L | 新台幣1,223元 | 詢價
|
68514476172 | L225 | 2.18“ | 2.625“ | 3.18“ | 5" | 鐵件 | 2340英寸磅 | L | 新台幣21,886元 | 詢價
|