項目 | L型輪轂 |
下頜數 | 2 |
孔徑 | 1機構/ 2“ |
孔型 | 需要定義 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | L050 |
聯軸器類型 | L |
尺寸G | 0.48“ |
尺寸T | 1 / 4-20 |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.5hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 0.75hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 1.51馬力 |
輪轂長度 | 1.35“ |
集線器樣式 | 1 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.88“ |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 0.625“ |
最大。 速度 | 18000轉 |
最小 缸徑 | 0.25“ |
標稱扭矩 | 26.3英寸磅 |
鉗數 | 2 |
外直徑。 | 1.08“ |
1,800 rpm 時的額定 HP | 0.75馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 0.5馬力 |
100 rpm 時的額定功率 | 0.042馬力 |
測量系統 | 英制 |
螺紋直徑 | 1 / 4“-20 |
每英寸螺紋數 | 1 / 4“-20 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 輪轂長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410357 | L050 | 5機構/ 16“ | 無鍵槽 | 0.88“ | 1.08“ | 1.35“ | 燒結鐵 | L | 新台幣5,866元 | |
68514410338 | L050 | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 0.31“ | 1.08“ | 0.8“ | 燒結鐵 | L | 新台幣952元 | 詢價
|
68514410359 | L050 | 7機構/ 16“ | 無鍵槽 | 0.88“ | 1.08“ | 1.35“ | 燒結鐵 | L | 新台幣5,866元 | 詢價
|
68514410335 | L050 | 1機構/ 4“ | 無鍵槽 | 0.31“ | 1.08“ | 0.8“ | 燒結鐵 | L | 新台幣272元 | 詢價
|
68514410337 | L050 | 3機構/ 8“ | 無鍵槽 | 0.31“ | 1.08“ | 0.8“ | 燒結鐵 | L | 新台幣272元 | 詢價
|
68514410362 | L050 | 5機構/ 8“ | 無鍵槽 | 0.88“ | 1.08“ | 1.35“ | 燒結鐵 | L | 新台幣5,866元 | 詢價
|
68514441610 | L050 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 0.31“ | 1.08“ | 0.8“ | 燒結鐵 | L | 新台幣272元 | 詢價
|