項目 | L型蜘蛛 |
角度不對中 | 1度 |
孔徑 | 0.875“ |
耐化學性 | 良好 |
顏色 | 藍色 |
聯軸器尺寸 | L075,AL075 |
聯軸器類型 | 顎 |
立方英寸 | 1.3475 銅 |
阻尼能力 | 低 |
尺寸 | 0.750“ |
維度A | 1.75“ |
尺寸B | 0.27“ |
尺寸H | 0.75“ |
尺寸W | 0.44“ |
材料 | 聚氨酯 |
最高 角度未對準 | 1 |
最高 缸徑 | 0.875“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015“ |
標稱扭矩 | 135英寸磅 |
正常溫度範圍 | -30 度到 160 度。 F |
平行不對中 | 0.015“ |
肖氏硬度 | 55D、L050 - L110、90 - 95A、L150 - L227 |
星形內徑 | 0.75“ |
星形外徑 | 1.75“ |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 0.44“ |
蜘蛛型 | L |
次數 | 已提交 |
轉矩 | 135 英寸磅 |
類別 | 彈性插入 |
體積 | 1.3475 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 材料 | 孔徑 | 顏色 | 標稱扭矩 | 正常溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410620 | L075,AL075 | SOX(NBR)橡膠 | 0.875“ | 黑色 | 90英寸磅 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣313元 | ||
68514434517 | L225 | - | 2.625“ | - | 6228英寸磅 | -40 度到 450 度。 F | 新台幣18,100元 | ||
68514437881 | L190 | SOX(NBR)橡膠 | 2.125“ | 黑色 | 1728英寸磅 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣2,002元 | ||
68514412400 | L225 | 的Hytrel | 2.625“ | 黃褐色 | 6228英寸磅 | -60 度到 250 度。 F | 新台幣5,603元 | ||
68514410968 | L090,L095,AL090,AL095 | SOX(NBR)橡膠 | - | 黑色 | 144 英吋-磅。 至 194 英吋-磅。 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣397元 | ||
68514412406 | L225 | SOX(NBR)橡膠 | 2.625“ | 黑色 | 2340英寸磅 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣1,957元 | ||
68514437880 | L150 | SOX(NBR)橡膠 | 1.875“ | 黑色 | 1240英寸磅 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣1,681元 |