項目 | L型輪轂 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 1機構/ 4“ |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | L090 |
聯軸器類型 | L |
尺寸G | 0.52“ |
尺寸 SL | 0.44“ |
尺寸T | 1 / 4-20 |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.23hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 2.76hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 4.11hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 8.28馬力 |
輪轂長度 | 1.32“ |
集線器樣式 | 1 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.82“ |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 1" |
最大。 速度 | 9000轉 |
最小 缸徑 | 0.25“ |
標稱扭矩 | 144英寸磅 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 2.11“ |
總長度 | 2.15“ |
1,200 rpm 時的額定 HP | 2.76馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 4.11馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 0.23馬力 |
測量系統 | 英制 |
螺紋直徑 | 1 / 4“-20 |
每英寸螺紋數 | 1 / 4“-20 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 輪轂長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410207 | L050 | 5機構/ 16“ | 無鍵槽 | 0.62“ | 1.08“ | 1.1“ | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514410208 | L050 | 3機構/ 8“ | 無鍵槽 | 0.62“ | 1.08“ | 1.1“ | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514410210 | L050 | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 0.62“ | 1.08“ | 1.1“ | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514410214 | L050 | 5機構/ 8“ | 無鍵槽 | 0.62“ | 1.08“ | 1.1“ | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514410420 | L070 | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 0.75“ | 1.36“ | 1.23“ | 燒結鐵 | L | 新台幣453元 | |
68514410684 | L075 | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 0.82“ | 1.75“ | 1.32“ | 燒結鐵 | L | 新台幣446元 | |
68514410769 | L090 | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 0.82“ | 2.11“ | 1.32“ | 燒結鐵 | L | 新台幣685元 |