項目 | AL型集線器 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 1機構/ 2“ |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 銀色 |
聯軸器尺寸 | AL090 |
聯軸器類型 | AL |
尺寸G | 0.52“ |
維高清 | 1.53“ |
尺寸 SL | 0.34“ |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.23hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 2.76hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 4.11hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 8.28馬力 |
輪轂長度 | 1.43“ |
集線器樣式 | 2 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.91“ |
材料 | 鋁 |
最高 缸徑 | 0.875“ |
最大。 速度 | 9000轉 |
最小 缸徑 | 0.25“ |
慣性矩(固體)WR2 | 0.271 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 144英寸磅 |
鉗數 | 3 |
總長度 | 2.34“ |
1,200 rpm 時的額定 HP | 2.76馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 4.11馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 0.23馬力 |
測量系統 | 英制 |
Thread 低功耗物聯網 | 1 / 4-20 |
螺紋直徑 | 1 / 4“-20 |
每英寸螺紋數 | 1 / 4“-20 |
UPC | 685144107954 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | US |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 通孔長度 | 材料 | 標稱扭矩 | 最大。 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410252 | AL050 | 1機構/ 4“ | 無鍵槽 | 1 | 0.62“ | 鋁 | 26.3英寸磅 | 18000轉 | 新台幣303元 | |
68514410253 | AL050 | 5機構/ 16“ | 無鍵槽 | 1 | 0.62“ | 鋁 | 26.3英寸磅 | 18000轉 | 新台幣317元 | |
68514410254 | AL050 | 3機構/ 8“ | 無鍵槽 | 1 | 0.62“ | 鋁 | 26.3英寸磅 | 18000轉 | 新台幣303元 | |
68514410257 | AL050 | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 1 | 0.62“ | 鋁 | 26.3英寸磅 | 18000轉 | 新台幣303元 | |
68514410259 | AL050 | 5機構/ 8“ | 無鍵槽 | 1 | 0.62“ | 鋁 | 26.3英寸磅 | 18000轉 | 新台幣304元 | |
68514410469 | AL070 | 7機構/ 16“ | 無鍵槽 | 1 | 0.75“ | 鋁 | 43.2英寸磅 | 14000轉 | 新台幣457元 | |
68514410471 | AL070 | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 1 | 0.75“ | 鋁 | 43.2英寸磅 | 14000轉 | 新台幣478元 |