項目 | L型蜘蛛 |
角度不對中 | 1度 |
耐化學性 | 良好 |
顏色 | 黑色 |
聯軸器尺寸 | L099,L100,AL099,AL100 |
聯軸器類型 | 顎 |
立方英寸 | 3.9354 銅 |
阻尼能力 | 高 |
維度A | 2.54“ |
尺寸B | 0.43“ |
維度DC | 0.25“ |
尺寸H | 1.03“ |
尺寸W | 0.61“ |
材料 | SOX(NBR)橡膠 |
最高 角度未對準 | 1 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.15“ |
標稱扭矩 | 318 英吋-磅。 至 417 英吋-磅。 |
正常溫度範圍 | -40 度到 212 度。 F |
平行不對中 | 0.15“ |
肖氏硬度 | 80A |
星形內徑 | 1.03“ |
星形外徑 | 2.54“ |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 0.61“ |
蜘蛛型 | L |
次數 | 素色 |
轉矩 | 318 英吋-磅。 至 417 英吋-磅。 |
類別 | 彈性插入 |
體積 | 3.9354 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
答:Lovejoy 耦合星輪的開放中心設計適用於近距離 BE 情況,在這種情況下,單元必須盡可能靠近地放置在一起。 然而,這種設計沒有全直徑支撐,因為蜘蛛的腿僅由一小段材料連接。 NBR 的速度限制高達 1750 rpm,聚氨酯/Hytrel 的速度限制高達 3600 rpm。
Lovejoy 星輪的實心中心設計適用於一般電力傳輸應用,其中 BE 尺寸將保持相當恆定,並且能夠提供合適的間隙。
型號 | 聯軸器尺寸 | 材料 | 顏色 | 標稱扭矩 | 常溫範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514425307 | L050 | 的Hytrel | 黃褐色 | 50英寸磅 | -60 度到 250 度。 F | 新台幣660元 | |
68514410118 | L035 | SOX(NBR)橡膠 | 黑色 | 3.5英寸磅 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣91元 | 詢價
|
68514410194 | L050 | SOX(NBR)橡膠 | 黑色 | 26.3英寸磅 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣127元 | 詢價
|
68514410406 | L070 | SOX(NBR)橡膠 | 黑色 | 43.2英寸磅 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣184元 | |
68514410621 | L075,AL075 | SOX(NBR)橡膠 | 黑色 | 90英寸磅 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣309元 | |
68514411070 | L090,L095,AL090,AL095 | SOX(NBR)橡膠 | 黑色 | 144 英吋-磅。 至 194 英吋-磅。 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣420元 | |
68514411724 | L110,AL110 | SOX(NBR)橡膠 | 黑色 | 792英寸磅 | -40 度到 212 度。 F | 新台幣990元 |