項目 | L型輪轂 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 5機構/ 8“ |
孔型 | 毛坯鑽孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | L150 |
聯軸器類型 | L |
尺寸G | 1" |
尺寸 SL | 0.75“ |
尺寸T | 3 / 8-16 |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 2hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 24hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 35hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 72馬力 |
輪轂長度 | 2.75“ |
集線器樣式 | 1 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 1.75“ |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 1.875“ |
最大。 速度 | 5000轉 |
最小 缸徑 | 0.625“ |
標稱扭矩 | 1240英寸磅 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 3.75“ |
總長度 | 4.5“ |
1,200 rpm 時的額定 HP | 24馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 35馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 2馬力 |
測量系統 | 英制 |
螺紋直徑 | 3 / 8“-16 |
每英寸螺紋數 | 3 / 8“-16 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 通孔長度 | 外直徑。 | 最高 缸徑 | 輪轂長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514454033 | L190 | 3機構/ 4“ | 1.94“ | 4.5“ | 2.125“ | 2.94“ | 燒結鐵 | L | 新台幣3,941元 | |
68514410427 | L070 | 1機構/ 4“ | 0.75“ | 1.36“ | 0.75“ | 1.23“ | 燒結鐵 | L | 新台幣312元 | 詢價
|
68514462449 | L110 | 5機構/ 8“ | 1.68“ | 3.32“ | 1.625“ | 2.56“ | 燒結鐵 | L | 新台幣2,248元 | 詢價
|
68514411525 | L100 | 7機構/ 16“ | 1.38“ | 2.54“ | 1.375“ | 2.09“ | 燒結鐵 | L | 新台幣1,576元 | 詢價
|
68514410219 | L050 | 1機構/ 4“ | 0.62“ | 1.08“ | 0.625“ | 1.1“ | 燒結鐵 | L | 新台幣334元 | 詢價
|
68514410695 | L075 | 1機構/ 4“ | 0.82“ | 1.75“ | 0.875“ | 1.32“ | 燒結鐵 | L | 新台幣362元 | 詢價
|
68514410779 | L090 | 1機構/ 4“ | 0.82“ | 2.11“ | 1" | 1.34“ | 燒結鐵 | L | 新台幣549元 | 詢價
|