項目 | LC型輪轂 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 1 7機構/ 8“ |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | LC225 |
聯軸器類型 | LC |
次元CD | 5.61“ |
尺寸G | 1" |
尺寸 SL | 1" |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 1200 RPM | 44.4hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 67hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 133.2馬力 |
輪轂長度 | 3.19“ |
集線器樣式 | 2 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 1 / 2“x 1 / 4” |
鍵槽尺寸 | 1 / 2“x 1 / 4” |
鍵槽寬度 | 1 / 2“x 1 / 4” |
通孔長度 | 2.19“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 2.62“ |
最大。 速度 | 4200RPM |
最小 缸徑 | 0.875“ |
慣性矩(固體)WR2 | 623 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 2340英寸磅 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 5" |
總長度 | 5.38“ |
1,200 rpm 時的額定 HP | 44.4馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 67馬力 |
1000 rpm 時的額定 HP | 3.7千瓦 |
測量系統 | 英制 |
Thread 低功耗物聯網 | 1 / 2-13 |
螺紋直徑 | 1 / 2“-13 |
每英寸螺紋數 | 1 / 2“-13 |
UPC | 685144124722 |
船重(kg) | 3.69 |
原產地 | US |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 輪轂長度 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514411581 | LC100 | 1 1機構/ 4“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1.38“ | 2.53“ | 2.13“ | 燒結鐵 | 新台幣2,344元 | |
68514456566 | LC110 | 7機構/ 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1.69“ | 3.31“ | 2.56“ | 燒結鐵 | 新台幣2,648元 | |
68514411832 | LC110 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.69“ | 3.31“ | 2.56“ | 燒結鐵 | 新台幣2,648元 | |
68514412332 | LC190 | 1 1機構/ 2“ | 3 / 8“x 3 / 16” | 1.94“ | 4.5“ | 2.94“ | 燒結鐵 | 新台幣6,335元 | 詢價
|
68514412329 | LC190 | 1 3機構/ 8“ | 5 / 16“x 5 / 32” | 1.94“ | 4.5“ | 2.94“ | 燒結鐵 | 新台幣6,335元 | 詢價
|
68514412337 | LC190 | 1 7機構/ 8“ | 1 / 2“x 1 / 4” | 1.94“ | 4.5“ | 2.94“ | 燒結鐵 | 新台幣6,335元 | 詢價
|
68514444064 | LC190 | 2 1機構/ 8“ | 1 / 2“x 1 / 4” | 1.94“ | 4.5“ | 2.94“ | 燒結鐵 | 新台幣6,335元 | 詢價
|