項目 | 法蘭到軸的聯軸器 |
軸向偏差 (Δ Ka) | 0.02“ |
孔徑 | 3/8 x 3/8英寸 |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
維高清 | 0.86“ |
HP額定值@ 100 RPM | 0.06hp |
輪轂尺寸 | U37R |
集線器樣式 | Regular |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.52“ |
材料 | 鐵件 |
最高 缸徑 | 0.375“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.014“ |
最大。 速度 | 30000RPM |
最大。 扭力 | 39 英寸磅 |
最小 缸徑 | 0.25“ |
工作溫度 範圍 | -40 華氏度 |
總長度 | 2.06“ |
銷位置(尺寸 SL) | 0.25“ |
緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T) | 10-24 |
類別 | 軸對軸 |
最大上鍊角度扭矩 | 4.5度 |
標稱扭矩下的捲發角 | 1.78度 |
型號 | 最高 平行錯位(英寸) | 軸向偏差 (Δ Ka) | 孔徑 | 最大。 速度 | 最大。 扭力 | 最小 缸徑 | 總長度 | 銷位置(尺寸 SL) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444217 | 0.021“ | 0.035“ | 3/8 x 3/8英寸 | 30000RPM | 82 英寸磅 | 0.313“ | 2.5“ | 0.31“ | 新台幣14,440元 | 詢價
|
68514413139 | 0.021“ | 0.035“ | 1/2 x 1/2英寸 | 30000RPM | 82 英寸磅 | 0.313“ | 2.5“ | 0.31“ | 新台幣14,440元 | 詢價
|
68514413015 | 0.008“ | 0.01“ | 1/4 x 1/4英寸 | 30000RPM | 18 英寸磅 | 0.125“ | 1" | 0.16“ | 新台幣9,182元 | 詢價
|
68514413040 | 0.011“ | 0.02“ | 5/16 x 5/16英寸 | 30000RPM | 34 英寸磅 | 0.125“ | 1.5“ | 0.16“ | 新台幣11,200元 | 詢價
|
68514451046 | 0.021“ | 0.035“ | 5/16 x 5/16英寸 | 30000RPM | 82 英寸磅 | 0.313“ | 2.5“ | 0.31“ | 新台幣14,440元 | 詢價
|
68514426095 | 0.011“ | 0.02“ | 1/4 x 1/4英寸 | 30000RPM | 34 英寸磅 | 0.125“ | 1.5“ | 0.16“ | 新台幣11,200元 | 詢價
|
68514451037 | 0.028“ | 0.04“ | 3/8 x 3/8英寸 | 20000RPM | 175 英寸磅 | 0.375“ | 3.31“ | 0.41“ | 新台幣16,755元 | 詢價
|