項目 | 萬向節 |
孔 A | 1/4 x 1/4英寸 |
孔 B | 1/4 x 1/4英寸 |
鑽孔深度 | 0.620“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
尺寸 F(最小) | 1.380“ |
尺寸 F(標準) | 2.000“ |
接頭類型 | DD型 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
主銷高度(尺寸 E) | 1.000“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 F |
最高 缸徑 | 0.380“ |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -20 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 0.500“ |
總長度 | 4.00“ |
產品數據表 | lovejoy-68514415606.pdf |
固定螺絲尺寸 | 無固定螺絲 |
尺寸 | DD2B |
靜態分斷力矩 | 378英寸磅 |
測量系統 | 英制 |
體積 | 1.00000 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.08 |
型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 鑽孔深度 | 靜態分斷力矩 | 材料 | 固定螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417094 | 3機構/ 8“ | 無鍵槽 | 0.75“ | 5.38“ | 0.88“ | 768英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣6,591元 | 詢價
|
68514417164 | 7機構/ 8“ | 無鍵槽 | 1.75“ | 10“ | 1.38“ | 10680英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣19,511元 | 詢價
|
68514417075 | - | - | 0.380“ | 3.50“ | 0.560“ | 110英寸磅 | 鐵件 | 無固定螺絲 | 新台幣6,328元 | |
68514417087 | - | - | 0.620“ | 4.500“ | 0.680“ | 540英寸磅 | 鐵件 | 無固定螺絲 | 新台幣6,432元 | |
68514417102 | - | - | 0.880“ | 6.000“ | 0.880“ | 1176英寸磅 | 鐵件 | 無固定螺絲 | 新台幣7,951元 | |
68514417108 | - | - | 1.000“ | 6.750“ | 1.000“ | 1560英寸磅 | 鐵件 | 無固定螺絲 | 新台幣8,613元 | |
68514417114 | - | - | 1.120“ | 7" | 1.000“ | 2880英寸磅 | 鐵件 | 無固定螺絲 | 新台幣10,394元 |