項目 | 萬向節 |
孔 A | 9 / 16“x 9 / 16” |
孔 B | 9 / 16“x 9 / 16” |
鑽孔深度 | 1" |
孔徑 | 9 / 16“x 9 / 16” |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
立方英寸 | 4.39040 銅。 在 |
接頭類型 | 高清類型 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
主銷高度(尺寸 E) | 1.75“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 |
最高 缸徑 | 0.88“ |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1.12“ |
總長度 | 3.5“ |
固定螺絲尺寸 | 無固定螺絲 |
尺寸 | 高清7B |
靜態分斷力矩 | 2880英寸磅 |
次數 | 無聊 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 萬向節 HD 型 |
UPC | 685144173997 |
體積 | 4.39040 cu。 在。 |
型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 鑽孔深度 | 靜態分斷力矩 | 材料 | 固定螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417379 | 7 / 16“x 7 / 16” | 無鍵槽 | 0.88“ | 3" | 0.88“ | 1176英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣3,807元 | 詢價
|
68514417390 | 1 / 2“x 1 / 2” | 無鍵槽 | 1" | 3.38“ | 1" | 1560英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣4,138元 | 詢價
|
68514417357 | 5 / 16“x 5 / 16” | 無鍵槽 | 0.62“ | 2.25“ | 0.68“ | 540英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣3,101元 | 詢價
|
68514417408 | 5 / 8“x 5 / 8” | 無鍵槽 | 1.25“ | 3.75“ | 1.06“ | 5220英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣5,752元 | 詢價
|
68514417338 | - | - | 0.380“ | 1.750“ | 0.560“ | 110英寸磅 | 鐵件 | 無固定螺絲 | 新台幣3,039元 | 詢價
|
68514417347 | - | - | 0.500“ | 2.000“ | 0.620“ | 378英寸磅 | 鐵件 | 無固定螺絲 | 新台幣3,039元 | 詢價
|
68514417370 | - | - | 0.750“ | 2.680“ | 0.880“ | 768英寸磅 | 鐵件 | 無固定螺絲 | 新台幣3,164元 | 詢價
|