項目 | 萬向節 |
鑽孔深度 | 1.18“ |
孔徑 | 1 1機構/ 4“ |
孔型 | 素色 |
顏色 | 金屬的 |
立方英寸 | 9.5625 銅。 在 |
接頭類型 | 高清類型 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
主銷高度(尺寸 E) | 2.12“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1.5“ |
總長度 | 4.25“ |
固定螺絲尺寸 | 無固定螺絲 |
尺寸 | HD10 |
靜態分斷力矩 | 7920英寸磅 |
次數 | 不無聊 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 萬向節 HD 型 |
體積 | 9.5625 cu。 在。 |
型號 | 孔徑 | 外直徑。 | 總長度 | 靜態分斷力矩 | 主銷高度(尺寸 E) | 材料 | 固定螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424333 | 1 3機構/ 4“ | 2.5“ | 7" | 33120英寸磅 | 3.5“ | 鐵件 | - | 新台幣21,433元 | 詢價
|
68514417400 | 1" | 1.25“ | 3.75“ | 5220英寸磅 | 1.88“ | 鐵件 | - | 新台幣5,290元 | 詢價
|
68514417381 | 3機構/ 4“ | 1" | 3.38“ | 1560英寸磅 | 1.68“ | 鐵件 | - | 新台幣3,780元 | 詢價
|
68514417359 | NA | 0.75“ | 2.68“ | 768英寸磅 | 1.34“ | 鐵件 | - | 新台幣2,891元 | 詢價
|
68514417435 | 1 1機構/ 2“ | 2" | 5.44“ | 15600英寸磅 | 2.72“ | 鐵件 | - | 新台幣10,308元 | 詢價
|
68514424933 | NA | 0.5“ | 2" | 378英寸磅 | 1" | 鐵件 | - | 新台幣2,977元 | 詢價
|
68514417375 | - | 0.880“ | 3.000“ | 1176英寸磅 | 1.500“ | 鐵件 | 無固定螺絲 | 新台幣3,480元 |