扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LOVEJOY 68514417886 AL 聯軸器輪轂 AL099 聯軸器尺寸,15/16 英吋孔徑,1/4 x 1/8 英吋鍵槽 | AJ2XMD

LOVEJOY 68514417886 AL 聯軸器轂 AL099 聯軸器尺寸,15/16 英寸孔徑,1/4 x 1/8 英寸鍵槽

有現貨
貨號:AJ2XMD Model: 68514417886,en

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,170 /單元
本產品只能以4的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目AL型集線器
下頜數3
孔徑15機構/ 16“
孔型無聊
顏色銀色
聯軸器尺寸AL099
聯軸器類型AL
尺寸G0.75“
維高清2.06“
尺寸 SL0.44“
彈性件SOX(NBR)橡膠
HP額定值@ 100 RPM0.5hp
HP額定值@ 1200 RPM6hp
HP額定值@ 1800 RPM9.1hp
HP額定值@ 3600 RPM18馬力
輪轂長度1.78“
集線器樣式2
鍵槽附鍵槽
鍵槽深度1 / 4“x 1 / 8”
鍵槽尺寸1 / 4“x 1 / 8”
鍵槽寬度1 / 4“x 1 / 8”
通孔長度1.03“
材料
最高 缸徑1.187“
最大。 速度7000轉
最小 缸徑0.5“
慣性矩(固體)WR20.644 磅平方英寸
標稱扭矩318英寸磅
鉗數3
總長度2.81“
1,200 rpm 時的額定 HP6馬力
1,800 rpm 時的額定 HP9.1馬力
100 rpm 時的額定 HP0.5馬力
測量系統英制
Thread 低功耗物聯網5 / 16-18
螺紋直徑5 / 16“-18
每英寸螺紋數5 / 16“-18

送貨信息:

船重(kg) 0.18
原產地US

產品型號

產品型號聯軸器尺寸孔徑鍵槽尺寸集線器樣式通孔長度材料標稱扭矩最大。 速度價錢
LOVEJOY 68514410482 AL 聯軸器輪轂 AL070 聯軸器尺寸,5/8 英吋孔徑,3/16 x 3/32 英吋鍵槽 | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705機構/ 8“3 / 16“x 3 / 32”10.75“43.2英寸磅14000轉新台幣494元
LOVEJOY 68514410491 AL 聯軸器輪轂 AL070 聯軸器尺寸,3/4 英吋孔徑,3/16 x 3/32 英吋鍵槽 | AC9WCK 10491 68514410491AL0703機構/ 4“3 / 16“x 3 / 32”10.75“43.2英寸磅14000轉新台幣493元
LOVEJOY 68514410635 AL 聯軸器輪轂 AL075 聯軸器尺寸,1/2 英吋孔徑,1/8 x 1/16 鍵槽 | AC9WCN 10635 68514410635AL0751機構/ 2“1 / 8“x 1 / 16”20.81“90英寸磅11000轉新台幣545元
LOVEJOY 68514410639 AL 聯軸器輪轂 AL075 聯軸器尺寸,5/8 英吋孔徑,3/16 x 3/32 英吋鍵槽 | AC9WCP 10639 68514410639AL0755機構/ 8“3 / 16“x 3 / 32”20.81“90英寸磅11000轉新台幣545元
LOVEJOY 68514410640 AL 聯軸器輪轂 AL075 聯軸器尺寸,3/4 英吋孔徑,3/16 x 3/32 英吋鍵槽 | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753機構/ 4“3 / 16“x 3 / 32”20.81“90英寸磅11000轉新台幣541元
LOVEJOY 68514410642 AL 聯軸器輪轂 AL075 聯軸器尺寸,7/8 英吋孔徑,3/16 x 3/32 英吋鍵槽 | AC9WCR 10642 68514410642AL0757機構/ 8“3 / 16“x 3 / 32”20.81“90英寸磅11000轉新台幣531元
LOVEJOY 68514410798 AL 聯軸器輪轂 AL090 聯軸器尺寸,5/8 英吋孔徑,3/16 x 3/32 英吋鍵槽 | AC9WCU 10798 68514410798AL0905機構/ 8“3 / 16“x 3 / 32”20.91“144英寸磅9000轉新台幣827元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LOVEJOY 68514417886 AL 聯軸器轂 AL099 聯軸器尺寸,15/16 英寸孔徑,1/4 x 1/8 英寸鍵槽
新台幣1,170元 /單元