扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LOVEJOY 68514417914 AL Coupling Hub AL100 Coupling Size, 1/2 Inch Bore Size, 5/16-18 Thread Size | AJ2XLF

LOVEJOY 68514417914 AL 聯軸器轂 AL100 聯軸器尺寸,1/2 英寸孔徑,5/16-18 螺紋尺寸

有現貨
貨號:AJ2XLF Model: 68514417914,en

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,781 /單元
本產品只能以4的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目AL型集線器
下頜數3
孔徑1機構/ 2“
孔型無聊
顏色銀色
聯軸器尺寸AL100
聯軸器類型AL
尺寸G0.75“
維高清2.53“
尺寸 SL0.44“
彈性件SOX(NBR)橡膠
HP額定值@ 100 RPM0.66hp
HP額定值@ 1200 RPM7.92hp
HP額定值@ 1800 RPM11.9hp
HP額定值@ 3600 RPM23.76馬力
輪轂長度2.12“
集線器樣式1
鍵槽無鍵槽
鍵槽尺寸無鍵槽
通孔長度1.37“
材料
最高 缸徑1.375“
最大。 速度7000轉
最小 缸徑0.5“
慣性矩(固體)WR21.207 磅平方英寸
標稱扭矩417英寸磅
鉗數3
總長度3.5“
1,200 rpm 時的額定 HP7.92馬力
1,800 rpm 時的額定 HP11.9馬力
100 rpm 時的額定 HP0.66馬力
測量系統英制
Thread 低功耗物聯網5 / 16-18
螺紋直徑5 / 16“-18
每英寸螺紋數5 / 16“-18

送貨信息:

船重(kg) 0.28
原產地US

產品詳細說明:

  • 專為儀器儀表、製造、金屬加工和自動化應用中的扭矩傳輸和運動控製操作而設計
  • 具有鈍化的成品孔,可承受磨蝕性液體和化學品
  • 鋁結構提供高強度和長期耐用性

產品型號

產品型號聯軸器尺寸孔徑鍵槽尺寸集線器樣式通孔長度材料標稱扭矩最大。 速度價錢
LOVEJOY 68514410252 AL 聯軸器輪轂 AL050 聯軸器尺寸,1/4 英吋孔徑,無鍵槽 | AC9WCA 10252 68514410252AL0501機構/ 4“無鍵槽10.62“26.3英寸磅18000轉新台幣317元
LOVEJOY 68514410253 AL 聯軸器輪轂 AL050 聯軸器尺寸,5/16 英吋孔徑,無鍵槽 | AC9WCB 10253 68514410253AL0505機構/ 16“無鍵槽10.62“26.3英寸磅18000轉新台幣319元
LOVEJOY 68514410254 AL 聯軸器輪轂 AL050 聯軸器尺寸,3/8 英吋孔徑,無鍵槽 | AC9WCC 10254 68514410254AL0503機構/ 8“無鍵槽10.62“26.3英寸磅18000轉新台幣328元
LOVEJOY 68514410257 AL 聯軸器輪轂 AL050 聯軸器尺寸,1/2 英吋孔徑,無鍵槽 | AC9WCD 10257 68514410257AL0501機構/ 2“無鍵槽10.62“26.3英寸磅18000轉新台幣328元
LOVEJOY 68514410259 AL 聯軸器輪轂 AL050 聯軸器尺寸,5/8 英吋孔徑,無鍵槽 | AC9WCE 10259 68514410259AL0505機構/ 8“無鍵槽10.62“26.3英寸磅18000轉新台幣325元
LOVEJOY 68514410469 AL 聯軸器輪轂 AL070 聯軸器尺寸,7/16 英吋孔徑,無鍵槽 | AC9WCG 10469 68514410469AL0707機構/ 16“無鍵槽10.75“43.2英寸磅14000轉新台幣473元
LOVEJOY 68514410471 AL 聯軸器輪轂 AL070 聯軸器尺寸,1/2 英吋孔徑,無鍵槽 | AC9WCH 10471 68514410471AL0701機構/ 2“無鍵槽10.75“43.2英寸磅14000轉新台幣495元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LOVEJOY 68514417914 AL 聯軸器轂 AL100 聯軸器尺寸,1/2 英寸孔徑,5/16-18 螺紋尺寸
新台幣1,781元 /單元