項目 | 甜甜圈聯軸器 |
螺栓尺寸 | 3/4-10 x 4-1/2 |
孔型 | 毛坯鑽孔 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
聯軸器尺寸 | S34 |
聯軸器類型 | 扭轉 |
維度BC | 8.25“ |
維高清 | 6.25“ |
尺寸L | 3.44“ |
動態扭轉剛度 | 2000 英寸磅/度 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 4.34“ |
材料 | 鐵件 |
最高 缸徑 | 4" |
最大限度。 衝擊載荷 | 36000 英寸磅 |
最大。 速度 | 2800RPM |
最小 缸徑 | 2.125“ |
慣性矩 WR2 | 832 磅平方英寸 |
正常溫度範圍 | -60 華氏度 |
外直徑。 | 11.09“ |
總長度 | 12.66“ |
額定轉矩 | 12000 英寸磅 |
毛坯鑽孔 | 2-1 / 8“ |
緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T) | 無固定螺絲 |
次數 | 靈活 |
型號 | 毛坯鑽孔 | 最高 缸徑 | 通孔長度 | 外直徑。 | 總長度 | 額定轉矩 | 最大限度。 衝擊載荷 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514422079 | 5機構/ 8“ | 1.188“ | 1.5“ | 3.56“ | 4.56“ | 350 英寸磅 | 1000 英寸磅 | 新台幣21,711元 | 詢價
|
68514422124 | 7機構/ 8“ | 1.875“ | 2.13“ | 5.09“ | 6.41“ | 1000 英寸磅 | 3000 英寸磅 | 新台幣25,202元 | 詢價
|
68514422154 | 1" | 2.225“ | 2.5“ | 6.28“ | 7.44“ | 2000 英寸磅 | 6000 英寸磅 | 新台幣28,057元 | 詢價
|
68514422197 | 1" | 2.5“ | 3" | 7.31“ | 8.69“ | 3000 英寸磅 | 9000 英寸磅 | 新台幣34,337元 | 詢價
|
68514422259 | 1-1 / 2“ | 2.875“ | 3.38“ | 8.63“ | 9.88“ | 5000 英寸磅 | 15000 英寸磅 | 新台幣36,621元 | 詢價
|
68514422312 | 1-5 / 8“ | 3.375“ | 3.88“ | 9.63“ | 11.38“ | 7000 英寸磅 | 21000 英寸磅 | 新台幣46,735元 | 詢價
|