項目 | 輪緣 |
孔型 | 毛坯鑽孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | LF2 |
尺寸FD | 2.17“ |
尺寸 FOD | 3.35“ |
動態扭轉剛度 | 2570 英寸磅/拉德 |
輪轂直徑。 | 1.57“ |
通孔長度 | 1.1“ |
最高 角度未對準 | 3度 |
最高 缸徑 | 1.38“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.06“ |
最大。 速度 | 8000轉 |
最小 缸徑 | 0.5“ |
標稱扭矩 | 180 英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -40 華氏度 |
毛坯料孔尺寸 | 0.47“ |
肖氏硬度 | 60A |
速度 | 8000RPM |
靜態角剛度 | 2.66 英寸磅/度 |
靜態軸向剛度 | 130磅/英寸 |
靜態徑向剛度 | 860磅/英寸 |
次數 | 輪緣 |
Thread 低功耗物聯網 | M8 |
類別 | 扭轉 |
最大上鍊角度扭矩 | 17度 |
標稱扭矩下的捲發角 | 6度 |
型號 | 最高 缸徑 | 聯軸器尺寸 | 尺寸FD | 最高 平行錯位(英寸) | 最大。 速度 | 最小 缸徑 | 標稱扭矩 | 毛坯料孔尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424501 | 1.75“ | LF4 | 2.56“ | 0.06“ | 7000轉 | 0.63“ | 440 英寸磅 | 0.59“ | 新台幣6,524元 | 詢價
|
68514424503 | 2" | LF8 | 3.15“ | 0.08“ | 6500轉 | 0.75“ | 885 英寸磅 | 0.71“ | 新台幣9,706元 | 詢價
|
68514424505 | 2.63“ | LF16 | 3.94“ | 0.08“ | 6000轉 | 0.81“ | 1770 英寸磅 | 0.71“ | 新台幣13,865元 | 詢價
|
68514445200 | 2.63“ | LF22 | 3.94“ | 0.08“ | 6000轉 | 0.81“ | 2430 英寸磅 | 0.71“ | 新台幣17,127元 | 詢價
|
68514424509 | 3.75“ | LF30 | 5.51“ | 0.08“ | 4000RPM | 1" | 4400 英寸磅 | 0.98“ | 新台幣37,036元 | 詢價
|
68514424511 | 3.75“ | LF50/80 | 5.51“ | - | - | 1" | - | 0.98“ | 新台幣36,865元 | 詢價
|
68514424513 | 4.25“ | LF90 | 5.51“ | 0.08“ | 3600RPM | 1.19“ | 9700 英寸磅 | 1.18“ | 新台幣59,213元 | 詢價
|