項目 | 萬向節 |
鑽孔深度 | 1.06“ |
孔徑 | 1" |
孔型 | 素色 |
顏色 | 金屬的 |
立方英寸 | 5.85938 銅。 在 |
級 | 303級 |
接頭類型 | D型 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
主銷高度(尺寸 E) | 1.88“ |
材料 | 不銹鋼 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1.25“ |
總長度 | 3.75“ |
固定螺絲尺寸 | 無固定螺絲 |
尺寸 | D8 |
靜態分斷力矩 | 3480英寸磅 |
次數 | 不無聊 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 萬向節 D 型 |
體積 | 5.85938 cu。 在。 |
型號 | 孔徑 | 外直徑。 | 總長度 | 靜態分斷力矩 | 主銷高度(尺寸 E) | 材料 | 固定螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514431164 | 3機構/ 4“ | 1" | 3.38“ | 1040英寸磅 | 1.68“ | 不銹鋼 | - | 新台幣8,250元 | 詢價
|
68514431057 | NA | 0.75“ | 2.68“ | 512英寸磅 | 1.34“ | 不銹鋼 | - | 新台幣5,993元 | 詢價
|
68514431167 | 1" | 1.25“ | 3.75“ | 3480英寸磅 | 1.88“ | 不銹鋼 | - | 新台幣10,132元 | 詢價
|
68514431171 | 1 1機構/ 4“ | 1.5“ | 4.25“ | 5280英寸磅 | 2.12“ | 不銹鋼 | - | 新台幣11,913元 | 詢價
|
68514431180 | 1 1機構/ 2“ | 2" | 5.44“ | 10400英寸磅 | 2.72“ | 不銹鋼 | - | 新台幣21,129元 | 詢價
|