項目 | 輪緣 |
孔徑 | 7機構/ 8“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | 3J |
聯軸器類型 | S-柔性 |
尺寸 FL | 0.38“ |
維高清 | 1.5“ |
尺寸L | 0.81“ |
尺寸P | 0.44“ |
尺寸 SL | 0.25“ |
HP額定值@ 100 RPM | 0.1hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 1.1hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 1.7hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 3.4hp |
鍵槽尺寸 | 3/16 x 3/32英寸 |
材料 | 鋅壓鑄 |
最高 缸徑 | 0.875“ |
最大。 速度 | 9200RPM |
標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 60 英寸磅 |
外直徑。 | 2.062“ |
Thread 低功耗物聯網 | 1 / 4-20 |
扭轉剛度 | 229 英寸磅/拉德 |
類別 | 耦合法蘭 |
型號 | 材料 | 孔徑 | 聯軸器尺寸 | 最高 缸徑 | 最大。 速度 | 標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 外直徑。 | Thread 低功耗物聯網 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436048 | 鋅壓鑄 | 5機構/ 8“ | 3J | 0.875“ | 9200RPM | 60 英寸磅 | 2.062“ | 1 / 4-20 | 新台幣484元 | 詢價
|
68514436049 | 鋅壓鑄 | 3機構/ 4“ | 3J | 0.875“ | 9200RPM | 60 英寸磅 | 2.062“ | 1 / 4-20 | 新台幣484元 | 詢價
|
68514436051 | 鋅壓鑄 | 1機構/ 2“ | 4J | 1" | 7600轉 | 120 英寸磅 | 2.46“ | 1 / 4-20 | 新台幣614元 | 詢價
|
68514436052 | 鋅壓鑄 | 5機構/ 8“ | 4J | 1" | 7600轉 | 120 英寸磅 | 2.46“ | 1 / 4-20 | 新台幣614元 | 詢價
|
68514436053 | 鋅壓鑄 | 3機構/ 4“ | 4J | 1" | 7600轉 | 120 英寸磅 | 2.46“ | 1 / 4-20 | 新台幣614元 | 詢價
|
68514436054 | 鋅壓鑄 | 7機構/ 8“ | 4J | 1" | 7600轉 | 120 英寸磅 | 2.46“ | 1 / 4-20 | 新台幣614元 | 詢價
|
68514436056 | 鋅壓鑄 | 1" | 4J | 1" | 7600轉 | 120 英寸磅 | 2.46“ | 1 / 4-20 | 新台幣612元 | 詢價
|