項目 | 輪緣 |
孔徑 | 5機構/ 8“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | 6S |
聯軸器類型 | S-柔性 |
尺寸 FL | 0.78“ |
維高清 | 2.5“ |
尺寸L | 1.64“ |
尺寸P | 0.53“ |
尺寸 SL | 0.29“ |
HP額定值@ 100 RPM | 0.7hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 8.6hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 12.9hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 25.7hp |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 1.438“ |
最大。 速度 | 6000轉 |
標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 450 英寸磅 |
外直徑。 | 4" |
Thread 低功耗物聯網 | 5 / 16-18 |
扭轉剛度 | 1718 英寸磅/拉德 |
類別 | 耦合法蘭 |
型號 | 最大。 速度 | 孔徑 | 聯軸器尺寸 | 標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 外直徑。 | Thread 低功耗物聯網 | 扭轉剛度 | 尺寸 FL | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436349 | 7600轉 | 1機構/ 2“ | 5S | 240 英寸磅 | 3.25“ | 1 / 4-20 | 916 英寸磅/拉德 | 0.59“ | 新台幣1,380元 | 詢價
|
68514436355 | 5250轉 | 5機構/ 8“ | 7S | 725 英寸磅 | 4.625“ | 3 / 8-16 | 2769 英寸磅/拉德 | 0.78“ | 新台幣2,070元 | 詢價
|
68514436365 | 3600RPM | 1 1機構/ 4“ | 11S | 4530 英寸磅 | 9.625“ | 1 / 2-13 | 17300 英寸磅/拉德 | 1.5“ | 新台幣8,836元 | 詢價
|
68514436367 | 2800RPM | 1 1機構/ 2“ | 12S | 7200 英寸磅 | 10“ | 1 / 2-13 | 27500 英寸磅/拉德 | 1.69“ | 新台幣10,381元 | 詢價
|