項目 | 輪緣 |
大約鑽孔 | 1.63“ |
孔型 | 無聊接受 SH QD 套管 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | 8B |
聯軸器類型 | S-柔性 |
尺寸 FL | 0.91“ |
尺寸 L1 | 1.84“ |
尺寸 L2 | 1.25“ |
尺寸P | 0.5“ |
HP額定值@ 100 RPM | 1.8hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 22hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 32hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 65hp |
輪轂直徑。 | 2.69“ |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 速度 | 4500轉 |
標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 1135 英寸磅 |
外直徑。 | 5.45“ |
扭轉剛度 | 4335 英寸磅/拉德 |
類別 | 耦合法蘭 |
型號 | 輪轂直徑。 | 大約鑽孔 | 孔型 | 最大。 速度 | 標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 外直徑。 | 扭轉剛度 | 聯軸器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436369 | 2" | 1.19“ | 無聊接受 JA QD 襯套 | 6000轉 | 450 英寸磅 | 4" | 1718 英寸磅/拉德 | 6B | 新台幣2,622元 | 詢價
|
68514436371 | 2" | 1.19“ | 無聊接受 JA QD 襯套 | 5250轉 | 725 英寸磅 | 4.625“ | 2769 英寸磅/拉德 | 7B | 新台幣3,037元 | 詢價
|
68514436375 | 3.19“ | 1.94“ | 無聊接受 SD QD 套管 | 3750轉 | 1800 英寸磅 | 6.35“ | 6875 英寸磅/拉德 | 9B | 新台幣4,280元 | 詢價
|
68514435421 | 3.88“ | 2.5“ | 無聊接受 SK QD 襯套 | 3600RPM | 2875 英寸磅 | 7.5“ | 10980 英寸磅/拉德 | 10B | 新台幣5,798元 | 詢價
|
68514435432 | 4.63“ | 2.75“ | 無聊接受 SF QD 套管 | 3600RPM | 4530 英寸磅 | 8.625“ | 17300 英寸磅/拉德 | 11B | 新台幣8,284元 | 詢價
|