項目 | SC型集線器 |
孔徑 | 1-1 / 8“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器類型 | 聯軸器 |
尺寸L | 1.09“ |
尺寸 SL | 0.54“ |
HP額定值@ 100 RPM | 0.4hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 4.6hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 6.9hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 13.7hp |
鍵槽尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 1.125“ |
最大。 速度 | 7600轉 |
標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 240 英寸磅 |
外直徑。 | 2" |
Thread 低功耗物聯網 | 5 / 16-18 |
扭轉剛度 | 916 英寸磅/拉德 |
型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 尺寸L | 尺寸 SL | 最高 缸徑 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436592 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 2" | 1.09“ | 0.54“ | 1.125“ | 鑄鐵 | S-柔性 | 新台幣2,208元 | 詢價
|
68514436601 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 2.5“ | 1.22“ | 0.63“ | 1.375“ | 鑄鐵 | S-柔性 | 新台幣2,485元 | 詢價
|
68514436602 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 2.5“ | 1.22“ | 0.63“ | 1.375“ | 鑄鐵 | S-柔性 | 新台幣2,485元 | 詢價
|
68514436603 | 1-1 / 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 2.5“ | 1.22“ | 0.63“ | 1.375“ | 鑄鐵 | S-柔性 | 新台幣2,485元 | 詢價
|
68514436604 | 1-1 / 4“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 2.5“ | 1.22“ | 0.63“ | 1.375“ | 鑄鐵 | S-柔性 | 新台幣2,485元 | 詢價
|
68514436605 | 1-3 / 8“ | 5 / 16“x 5 / 32” | 2.5“ | 1.22“ | 0.63“ | 1.375“ | 鑄鐵 | S-柔性 | 新台幣2,485元 | 詢價
|
68514436612 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 2.81“ | 1.47“ | 0.71“ | 1.625“ | 鑄鐵 | S-柔性 | 新台幣2,761元 | 詢價
|