項目 | L型輪轂 |
孔型 | 花鍵孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | L150 |
聯軸器類型 | L |
尺寸G | 1" |
尺寸 SL | 0.75“ |
尺寸T | 3 / 8-16 |
輪轂長度 | 2.75“ |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 1.75“ |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 1.875“ |
最小 缸徑 | 0.625“ |
外直徑。 | 3.75“ |
總長度 | 4.5“ |
花鍵大小 | 13T 16/32 動力輸出 |
測量系統 | 英制 |
螺紋直徑 | 3 / 8“-16 |
每英寸螺紋數 | 3 / 8“-16 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 材料 | 最小 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68514438571 | L099 | 1.06“ | 2.54“ | 燒結鐵 | 0.437“ | 新台幣4,294元 | |
68514438569 | L090 | 0.82“ | 2.11“ | 燒結鐵 | 0.25“ | 新台幣3,361元 | |
68514437929 | L190 | 1.94“ | 4.5“ | 燒結鐵 | 0.75“ | 新台幣8,953元 | |
68514437916 | L110 | 1.68“ | 3.32“ | 燒結鐵 | 0.625“ | 新台幣5,571元 | |
68514437909 | L110 | 1.68“ | 3.32“ | 燒結鐵 | 0.625“ | 新台幣5,571元 | |
68514455195 | L100 | 1.38“ | 2.54“ | 燒結鐵 | 0.437“ | 新台幣1,848元 | |
68514437905 | L100 | 1.38“ | 2.54“ | 燒結鐵 | 0.437“ | 新台幣5,122元 |