項目 | 外法蘭總成 |
顏色 | 金屬的 |
維度BC | 3.08“ |
尺寸L | 2.65“ |
尺寸P | 1.998至2“ |
尺寸 Q | 0.09“ |
尺寸 TH(軸向帽/絲錐) | 5 / 16-18 x 0.75英寸 |
HP額定值@ 100 RPM | 3hp |
HP額定值@ 1150 RPM | 34hp |
HP額定值@ 1750 RPM | 52.4hp |
集線器樣式 | 三角洲 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
材料 | 鐵件 |
最高 缸徑 | 1.875“ |
最大限度。 連續扭矩 | 1900 英寸磅 |
外直徑。 | 6.18“ |
峰值過載扭矩 | 2850 英寸磅 |
3,500 rpm 時的額定 HP(標準電機) | 105馬力 |
875 rpm 時的額定 HP(標準電機) | 26.2馬力 |
緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T) | 1 / 4-20 |
尺寸 | 50 |
類別 | 彈性鏈接 |
型號 | 峰值過載扭矩 | 維度BC | 尺寸P | 3,500 rpm 時的額定 HP(標準電機) | 875 rpm 時的額定 HP(標準電機) | 緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T) | 尺寸 | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439010 | 1890 英寸磅 | 2.12“ | 1.498至1.5“ | 70馬力 | 17.5馬力 | 1 / 4-20 | 40HT | 0.09“ | 新台幣9,298元 | 詢價
|
68514439023 | 1125 英寸磅 | 2.12“ | 1.498至1.5“ | 42馬力 | 10.5馬力 | 1 / 4-20 | 40 | 0.09“ | 新台幣6,361元 | 詢價
|
68514439107 | 9000 英寸磅 | 3.88“ | 2.623至2.625“ | 332馬力 | 83馬力 | 3 / 8-16 | 60HT | 0.12“ | 新台幣24,142元 | 詢價
|
68514439130 | 6150 英寸磅 | 3.88“ | 2.623至2.625“ | 228馬力 | 57馬力 | 3 / 8-16 | 60 | 0.12“ | 新台幣18,269元 | 詢價
|
68514439054 | 4235 英寸磅 | 3.08“ | 1.998至2“ | 156馬力 | 39馬力 | 1 / 4-20 | 50HT | 0.09“ | 新台幣13,049元 | 詢價
|
68514439165 | 22500 英寸磅 | 5.12“ | 3.498至3.5“ | 832馬力 | 208馬力 | 1 / 2-13 | 80HT | 0.12“ | 新台幣40,454元 | 詢價
|