項目 | 達美樞紐 |
孔徑 | 3機構/ 4“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器類型 | 彈性鏈接 |
維度BC | 3.88“ |
維高清 | 4.5“ |
尺寸P | 2.623至2.625“ |
尺寸 Q | 0.12“ |
尺寸 TH(軸向帽/絲錐) | 3 / 8-16 x 0.88 |
HP額定值@ 100 RPM | 6.5hp |
HP額定值@ 1150 RPM | 75hp |
HP額定值@ 1750 RPM | 114hp |
集線器樣式 | 三角洲 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 2.03“ |
材料 | 球墨鑄鐵 |
最高 缸徑 | 2.5“ |
最大限度。 連續扭矩 | 4100 英寸磅 |
最小 缸徑 | 0.75“ |
峰值過載扭矩 | 6150 英寸磅 |
3,500 rpm 時的額定 HP(標準電機) | 228馬力 |
875 rpm 時的額定 HP(標準電機) | 57馬力 |
緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T) | 3 / 8-16 |
尺寸 | 60 |
產品 | 型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 材料 | 通孔長度 | 維度BC | 維高清 | 尺寸P | 尺寸 Q | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439265 | 7機構/ 16“ | 無鍵槽 | 球墨鑄鐵 | 1.34“ | 2.12“ | 2.56“ | 1.498至1.5“ | 0.09“ | 新台幣7,177元 | 詢價
|