項目 | 套筒連接法蘭 |
孔徑 | 25 mm |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | 5S |
聯軸器類型 | S-柔性 |
尺寸 FL | 14.99mm |
維高清 | 47.75mm |
尺寸L | 34.04mm |
尺寸P | 11.43mm |
尺寸 SL | 7.37mm |
HP額定值@ 100 RPM | 0.4hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 4.6hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 6.9hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 13.7hp |
鍵槽尺寸 | 8 x 3.3 毫米 |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 1.188“ |
最大。 速度 | 7600轉 |
標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 27.12牛 |
外直徑。 | 82.55mm |
Thread 低功耗物聯網 | 1 / 4-20 |
扭轉剛度 | 916 英寸磅/拉德 |
類別 | 耦合法蘭 |
型號 | 最高 缸徑 | 孔徑 | 聯軸器尺寸 | 最大。 速度 | 標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 外直徑。 | Thread 低功耗物聯網 | 扭轉剛度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441518 | 1.188“ | 20 mm | 5S | 7600轉 | 27.12牛 | 82.55mm | 1 / 4-20 | 916 英寸磅/拉德 | 新台幣1,297元 | 詢價
|
68514441533 | 1.438“ | 20 mm | 6S | 6000轉 | 50.84牛 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 英寸磅/拉德 | 新台幣1,720元 | 詢價
|
68514441535 | 1.438“ | 25 mm | 6S | 6000轉 | 50.84牛 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 英寸磅/拉德 | 新台幣1,794元 | 詢價
|
68514441536 | 1.438“ | 28 mm | 6S | 6000轉 | 50.84牛 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 英寸磅/拉德 | 新台幣1,710元 | 詢價
|
68514441537 | 1.438“ | 30 mm | 6S | 6000轉 | 50.84牛 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 英寸磅/拉德 | 新台幣1,708元 | 詢價
|
68514441539 | 1.438“ | 35 mm | 6S | 6000轉 | 50.84牛 | 101.6 mm | 5 / 16-18 | 1718 英寸磅/拉德 | 新台幣1,710元 | 詢價
|
68514441548 | 1.625“ | 25 mm | 7S | 5250轉 | 81.91牛 | 117.48mm | 3 / 8-16 | 2769 英寸磅/拉德 | 新台幣1,937元 | 詢價
|