項目 | 軸和聯軸器 |
軸向偏差 (Δ Ka) | 0.01“ |
孔直徑。 | 0.5“ |
孔徑 | 3/8 x 3/8英寸 |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
維高清 | 1.04“ |
HP額定值@ 100 RPM | 0.13hp |
輪轂尺寸 | U50S |
集線器樣式 | 短 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.5“ |
材料 | 鐵件 |
最高 缸徑 | 0.5“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.014“ |
最大。 速度 | 30000RPM |
最大。 扭力 | 82 英寸磅 |
最小 缸徑 | 0.313“ |
工作溫度 範圍 | -40 華氏度 |
總長度 | 1.82“ |
銷位置(尺寸 SL) | 0.31“ |
緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T) | 1 / 4-20 |
類別 | 軸對軸 |
最大上鍊角度扭矩 | 3度 |
標稱扭矩下的捲發角 | 1.05度 |
型號 | 最高 平行錯位(英寸) | 軸向偏差 (Δ Ka) | 孔直徑。 | 最大。 速度 | 最大。 扭力 | 最小 缸徑 | 總長度 | 銷位置(尺寸 SL) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413103 | 0.009“ | 0.015“ | 0.375“ | 30000RPM | 39 英寸磅 | 0.25“ | 1.65“ | 0.25“ | 新台幣13,606元 | 詢價
|
68514413359 | 0.019“ | 0.02“ | 0.75“ | 20000RPM | 175 英寸磅 | 0.375“ | 2.72“ | 0.41“ | 新台幣16,755元 | 詢價
|
68514444809 | 0.009“ | 0.015“ | 0.375“ | 30000RPM | 39 英寸磅 | 0.25“ | 1.65“ | 0.25“ | 新台幣13,606元 | 詢價
|
68514450849 | 0.019“ | 0.02“ | 0.625“ | 20000RPM | 126 英寸磅 | 0.313“ | 2.28“ | 0.38“ | 新台幣15,828元 | 詢價
|