項目 | 軸和聯軸器 |
軸向偏差 (Δ Ka) | 0.04“ |
孔徑 | 5/8 x 3/4英寸 |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
維高清 | 1.42“ |
HP額定值@ 100 RPM | 0.28hp |
輪轂尺寸 | U75R |
集線器樣式 | Regular |
鍵槽尺寸 | 3/16 x 3/32英寸 |
通孔長度 | 0.84“ |
材料 | 鐵件 |
最高 缸徑 | 0.75“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.028“ |
最大。 速度 | 20000RPM |
最大。 扭力 | 175 英寸磅 |
最小 缸徑 | 0.375“ |
工作溫度 範圍 | -40 華氏度 |
總長度 | 3.31“ |
銷位置(尺寸 SL) | 0.41“ |
緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T) | 1 / 4-20 |
類別 | 軸對軸 |
最大上鍊角度扭矩 | 4.5度 |
標稱扭矩下的捲發角 | 1.82度 |
型號 | 最高 缸徑 | 軸向偏差 (Δ Ka) | 孔徑 | 最高 平行錯位(英寸) | 最大。 速度 | 最大。 扭力 | 最小 缸徑 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426105 | 1" | 0.04“ | 3/4 x 3/4英寸 | 0.03“ | 6000轉 | 565 英寸磅 | 0.438“ | 4.12“ | 新台幣26,157元 | 詢價
|
68514413351 | 0.75“ | 0.04“ | 3/4 x 3/4英寸 | 0.028“ | 20000RPM | 175 英寸磅 | 0.375“ | 3.31“ | 新台幣16,755元 | 詢價
|
68514413255 | 0.625“ | 0.035“ | 5/8 x 5/8英寸 | 0.019“ | 20000RPM | 126 英寸磅 | 0.313“ | 2.72“ | 新台幣15,828元 | 詢價
|
68514444219 | 1.5“ | 0.04“ | 1 3/8 x 1 7/16“ | 0.041“ | 3000轉 | 1890 英寸磅 | 0.75“ | 6.28“ | 新台幣50,320元 | 詢價
|
68514426099 | 0.75“ | 0.04“ | 5/8 x 5/8英寸 | 0.028“ | 20000RPM | 175 英寸磅 | 0.375“ | 3.31“ | 新台幣16,755元 | 詢價
|
68514413541 | 1.25“ | 0.04“ | 1 1/4 x 1 1/4“ | 0.044“ | 6000轉 | 755 英寸磅 | 0.625“ | 4.88“ | 新台幣29,330元 | 詢價
|
68514448325 | 1.25“ | 0.04“ | 3/4 x 3/4英寸 | 0.044“ | 6000轉 | 755 英寸磅 | 0.625“ | 4.88“ | 新台幣29,330元 | 詢價
|